Be-Led - DALLE CONFORT 19-600x600-22W-4000K-BLANC - BL04222073

CopieCopie
Be-Led - DALLE CONFORT 19-600x600-22W-4000K-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2850 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302557028

Réf. Sonepar

08138255702

Réf. Fournisseur

BL04222073

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

2850 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

longueur:

595 mm

Panneau Led UGR<19 avec reflecteur blanc, filin de sécurité, bornier de connexion repiquable. Module led démontable et réparable.