Be-Led - DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-31W-4000K-MULTIPUISSANCES-BLANC - BL04242082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4500 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556731
Réf. Sonepar
08138255673
Réf. Fournisseur
BL04242082
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4500 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1195 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
26 mm