Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Be-Led - DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-32W-IP20-4000K-DALI PUSH DIM-BLANC - BL04242081

CopieCopie
Be-Led - DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-32W-IP20-4000K-DALI PUSH DIM-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556700

Réf. Sonepar

08138255670

Réf. Fournisseur

BL04242081

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

longueur:

1195 mm

Dalle UGR<16 300x1200 avec réflecteur chromé.