Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600x600-24W-IP20-4000K-BLANC - BL04242005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANNEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302557455
Réf. Sonepar
08138255745
Réf. Fournisseur
BL04242005
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
9
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
595 mm