Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600x600-31W-IP20-4000K-BLANC-MULTI PUISSANCES - BL04242071

CopieCopie
Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600x600-31W-IP20-4000K-BLANC-MULTI PUISSANCES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302557066

Réf. Sonepar

08138255706

Réf. Fournisseur

BL04242071

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

4600 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

longueur:

595 mm

Dalle 600X600 UGR<16, optique chromée. Multi puissance réglable sur Driver DALI BOKE. 3650 lumens en 25W (145 lumens/W). Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. Modules led interchangeables pour optimiser le recyclage.