Be-Led - DALLE EDGE PRO 1200x300-28W-3000k-UGR19-PRISM - BL04452085

CopieCopie
Be-Led - DALLE EDGE PRO 1200x300-28W-3000k-UGR19-PRISM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302556786

Réf. Sonepar

08138255678

Réf. Fournisseur

BL04452085

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

longueur:

1195 mm

Dalle led "edge" 300x1200 avec diffuseur micro prismatique. UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire.