Be-Led - DALLE PRO PRISM-600x600-28W-3000K-EDGE - BL04282074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3500 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANNEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302557042
Réf. Sonepar
08138255704
Réf. Fournisseur
BL04282074
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3500 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
12 mm
longueur:
595 mm