Be-Led - DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W-IP20-UGR12-3000K-BLANC - BL000056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PANNEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302555697
Réf. Sonepar
08138255569
Réf. Fournisseur
BL000056
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
595 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
34 mm