Be-Led - DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W-IP20-UGR12-3000K-NOIR - TR04302010

CopieCopie
Be-Led - DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W-IP20-UGR12-3000K-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302557165

Réf. Sonepar

08138255716

Réf. Fournisseur

TR04302010

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur:

595 mm

Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.