Be-Led - DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W-IP20-UGR12-4000K-BLANC - TR04302008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANNEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302551279
Réf. Sonepar
08138255127
Réf. Fournisseur
TR04302008
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur:
595 mm