Be-Led - DALLE TECH PRISM UGR19 DALI PUSH DIM-CHANTIER X6-30W-3000K - BL04302010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANNEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302557219
Réf. Sonepar
08138255721
Réf. Fournisseur
BL04302010
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
longueur:
595 mm