Be-Led - DOME SUSP-80W-IP65-4000K-BLANC-DIM 1/10V - PL11806501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 12500 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551545
Réf. Sonepar
08138255154
Réf. Fournisseur
PL11806501
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
12500 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
155 mm