Be-Led - ETANCHE LED EASY CCT-120-36W-IP65-IK08-TRAV - BL11356507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4400 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ETANCHE EASY CCT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302554737
Réf. Sonepar
08138255473
Réf. Fournisseur
BL11356507
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4400 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1230 mm
largeur:
59 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
60 mm


