Be-Led - ETANCHE LED EASY CCT-150-50W-IP65-IK08-TRAV - BL11506507

CopieCopie
Be-Led - ETANCHE LED EASY CCT-150-50W-IP65-IK08-TRAV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6200 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302554935

Réf. Sonepar

08138255493

Réf. Fournisseur

BL11506507

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

6200 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1520 mm

largeur:

59 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

60 mm

Réglette étanche Led, traversant, IP65, IK08, 850°. Bornier de raccordement rapide sans outil, changement de couleur de température sur le produit. Driver Philips. Adaptez la bonne couleur CCT sur le chantier avec votre client !