Be-Led - ETANCHE LED EASY-CCT-65-18W-IP65-IK08 - BL11186507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 680 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ETANCHE EASY CCT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302554553
Réf. Sonepar
08138255455
Réf. Fournisseur
BL11186507
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
680 mm
largeur:
59 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
60 mm