Be-Led - ETANCHE TECH-G2-120-30W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT - BL000119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4400 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555178
Réf. Sonepar
08138255517
Réf. Fournisseur
BL000119
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
4400 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1200 mm
largeur:
79 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
68 mm