Be-Led - ETANCHE TECH-G2-DETECT-120-40W-3CCT-IP66-IK10-PREAVIS EXTINCTION - BL11362106

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5400 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556144

Réf. Sonepar

08138255614

Réf. Fournisseur

BL11362106

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

5400 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1200 mm

largeur:

79 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

68 mm

Réglette étanche led avec détecteur HF, platine amovible, garantie 5 ans, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°. Alimentation PHILIPS multi-puissances (micro switch), détecteur avec préavis d'extinction (fonction CORRIDOR)