Be-Led - EYE-ENC-MURAL-3W-3000K-IP20 - BL16032001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 80 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554898

Réf. Sonepar

08138255489

Réf. Fournisseur

BL16032001

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

80 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

autre

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

35 mm

diamètre:

50 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

Module led Eye pour encastrer dans les murs en intérieur. Permet de baliser et de mettre en valeur les lieux de passage : escalier, couloir. Accessoire de finition à commander séparément, rond ou carré, blanc ou noir.