Be-Led - EYE-ENC-MURAL-3W-4000K-IP20 - BL16032002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 80 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554201
Réf. Sonepar
08138255420
Réf. Fournisseur
BL16032002
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
80 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
autre
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre:
50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm