Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Be-Led - EYE II-ACC-LINE-BLANC - BL000211

CopieCopie
Be-Led - EYE II-ACC-LINE-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur/profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901305

Réf. Sonepar

08138190130

Réf. Fournisseur

BL000211

Réf. Commerciale

Be-Led

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

Collerette magnétique carrée blanc, avec ouverture ligne, pour EYE II.