Be-Led - FOLYS-18W-IP44-2CCT-CHROME - BL000036

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556779

Réf. Sonepar

08138255677

Réf. Fournisseur

BL000036

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

90 mm

Plafonnier style années 30, diffuseur verre, finition chrome ou noir mat. 2 CCT, idéal pour donner du caractère à votre salle de bain.