Be-Led - GARDEN SAILLIE-2.5W-3000K-IP65 - BL000174

CopieCopie
Be-Led - GARDEN SAILLIE-2.5W-3000K-IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 2.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901671

Réf. Sonepar

08138190167

Réf. Fournisseur

BL000174

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

2.5 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

68 mm

longueur:

116 mm

Luminaires Garden fixation saillie. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.