Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Be-Led - HIBAY ECOPLUS 150W-4000K-IP65-120° - BL111506522

CopieCopie
Be-Led - HIBAY ECOPLUS 150W-4000K-IP65-120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 24800 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552351

Réf. Sonepar

08138255235

Réf. Fournisseur

BL111506522

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

24800 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

285 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

285 mm

Armature Hibay eco+ led- plafonnier de 160lm/W