Be-Led - HIBAY SPORTIVO-150W-5000K-90DEG - BL101502010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 23500 lm
puissance du système - 150 W
température de couleur - 5000...5000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556434
Réf. Sonepar
08138255643
Réf. Fournisseur
BL101502010
Réf. Commerciale
Be-Led
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
23500 lm
puissance du système:
150 W
température de couleur:
5000...5000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur:
350 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
largeur:
340 mm
hauteur/profondeur:
62 mm