Be-Led - HIBAY TECH-150W-180lm/W-4000K-IP65-DETEC BL08000023 A CMD SEPAREMENT - BL112006506

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 27400 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557493

Réf. Sonepar

08138255749

Réf. Fournisseur

BL112006506

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

27400 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

179 mm

Armature industrielle LED CEE, 26800 lumens pour 150W. Faites des économies d'énergie avec le détecteur optionnel ! Pré-équipé pour recevoir un détecteur de présence HF et capteur de luminosité (par palier - détecteur à commander séparément