Be-Led - HIBAY TECH -150W-190lm/W-4000K-IP65-SENSOR BASE - BL112006505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 28500 lm
puissance du système - 150 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMATURE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302553013
Réf. Sonepar
08138255301
Réf. Fournisseur
BL112006505
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
28500 lm
puissance du système:
150 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
172 mm



