Be-Led - HIBAY TECH-3CCT-150W-110W-75W-40W-BLANC - BL111506510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 20200 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302554515

Réf. Sonepar

08138255451

Réf. Fournisseur

BL111506510

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

20200 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

200 mm

Armature industrielle led, 3 couleurs de température (3000K, 4000K et 5000K) et 4 puissances (150W, 110W, 75W, 40W). 130 lm / Watt !