Be-Led - HIBAY TECH DALI-150W-4000K-IP65-NOIR - BL000229

CopieCopie
Be-Led - HIBAY TECH DALI-150W-4000K-IP65-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 23600 lm

  • puissance du système - 150 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901121

Réf. Sonepar

08138190112

Réf. Fournisseur

BL000229

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

23600 lm

puissance du système:

150 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

139 mm

Armature industrielle Led, Driver SOSEN DALI, leds Philips.