Be-Led - IRON 400-6W-2CCT-IP44 - BL000137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REGLETTE SALLE DE BAIN LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302555215
Réf. Sonepar
08138255521
Réf. Fournisseur
BL000137
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
400 mm
largeur:
52 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
69 mm



