Be-Led - IRON 600-10.5W-2CCT-IP44-INTER-ON/OFF - BL000134

CopieCopie
Be-Led - IRON 600-10.5W-2CCT-IP44-INTER-ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 10.5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

REGLETTE SALLE DE BAIN LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3760302555239

Réf. Sonepar

08138255523

Réf. Fournisseur

BL000134

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

10.5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

600 mm

largeur:

52 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

69 mm

Réglette salle de bain économique, idéalement conçue pour le résidentiel collectif. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. 2 CCT. Embouts chrome et noir disponibles sur demande. Avec interrupteur ON/OFF.