Be-Led - KLARA CARRE-GU10-IP65-CHROME - BL000021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 85 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556847
Réf. Sonepar
08138255684
Réf. Fournisseur
BL000021
Marque
Be-Led
puissance du système:
7 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
85 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
85 mm


