Be-Led - KLARA CARRE-GU10-IP65-NOIR - BL000022

CopieCopie
Be-Led - KLARA CARRE-GU10-IP65-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 85 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555420

Réf. Sonepar

08138255542

Réf. Fournisseur

BL000022

Réf. Commerciale

Be-Led

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

85 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

Plafonnier GU10, IP65 en aluminium massif avec finition noir mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.