Be-Led - LANTERNE-360-HALO-50W-3000K - BL10506510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7600 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302553273
Réf. Sonepar
08138255327
Réf. Fournisseur
BL10506510
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
7600 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
79 mm
diamètre:
380 mm



