Be-Led - LANTERNE ASY 60W-3000K-IP65-DETECT - BL10606505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8000 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760302557813
Réf. Sonepar
08138255781
Réf. Fournisseur
BL10606505
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
8000 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
222 mm
hauteur/profondeur:
87.5 mm
longueur:
577 mm