Be-Led - LEKO-12W-3CCT-IP44-BLANC - BL000251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...6000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701661903644
Réf. Sonepar
08138190364
Réf. Fournisseur
BL000251
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...6000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
39 mm