Be-Led - LEKO-18W-3CCT-IP44-BLANC - BL000252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...6000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701661903637
Réf. Sonepar
08138190363
Réf. Fournisseur
BL000252
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...6000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
39 mm