Be-Led - LINART 600-12W-2CCT-IP44-CHROME - BL000002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302556823
Réf. Sonepar
08138255682
Réf. Fournisseur
BL000002
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
64 mm