Be-Led - LISA APPL LED-3W+6W-2ALL-INTER-3000K-BLANC - PL05032003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551873

Réf. Sonepar

08138255187

Réf. Fournisseur

PL05032003

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

130 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

Applique murale, liseuse LED blanc avec une fonction ambiance et une fonction lecture. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuses (3W+6W). économique et flexible pour l'utilisateur.