Be-Led - LISO APPLIQUE LED-3W-BLANC-3000K-INTER - TR05032002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 80 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302551613
Réf. Sonepar
08138255161
Réf. Fournisseur
TR05032002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
80 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
420 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
33 mm


