Be-Led - LISO APPLIQUE LED-3W-NOIR-3000K-INTER - TR05032001

CopieCopie
Be-Led - LISO APPLIQUE LED-3W-NOIR-3000K-INTER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 80 lm

  • puissance du système - 3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 420 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551620

Réf. Sonepar

08138255162

Réf. Fournisseur

TR05032001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

80 lm

puissance du système:

3 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

420 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

33 mm

Liseuse économique avec interrupteur.