Be-Led - MATCH-8W-IP20-3000K-24°-BLANC - BL000126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 8 W
couleur du boîtier/corps - blanc
diamètre - 39 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUSPENSION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701661902050
Réf. Sonepar
08138190205
Réf. Fournisseur
BL000126
Marque
Be-Led
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
8 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
39 mm
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
300 mm


