Be-Led - MATCH PRO-15/20/25W-3CCT-NOIR - BL000249

CopieCopie
Be-Led - MATCH PRO-15/20/25W-3CCT-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903668

Réf. Sonepar

08138190366

Réf. Fournisseur

BL000249

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

206 mm

Luminaire suspendu en aluminium de haute qualité, design élégant, 3CCT et multi puissance. Option Kit encastré orientable, Kit saillie orientable, Kit rail 3ALL, sur demande.