Be-Led - MODULE LED UGR16-3000K POUR CONFORT16 - BL04122002

CopieCopie
Be-Led - MODULE LED UGR16-3000K POUR CONFORT16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701661900933

Réf. Sonepar

08138190093

Réf. Fournisseur

BL04122002

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

III

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

470 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

25 mm

Module remplaçable pour confort 16