Be-Led - MOON-32W-4000K-SUSP - BL000144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901978

Réf. Sonepar

08138190197

Réf. Fournisseur

BL000144

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

32 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

Gamme de plafonnier suspendu avec une structure en aluminium et diffuseur prismatique.