Be-Led - MOON-DIAM 600-32W-4000K-NOIR - BL02352061

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556168

Réf. Sonepar

08138255616

Réf. Fournisseur

BL02352061

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

Gamme de plafonnier avec une structure en aluminium et diffuseur prismatique.