Be-Led - MOONLIGHT-DIAM90-60W-3CCT-DALI-NOIR - BL02702001

CopieCopie
Be-Led - MOONLIGHT-DIAM90-60W-3CCT-DALI-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6700 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554393

Réf. Sonepar

08138255439

Réf. Fournisseur

BL02702001

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

6700 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

facteur de puissance (cos phi):

900

hauteur/profondeur:

100 mm

Plafonnier LED en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d?éclairement à l?environnement de travail.