Be-Led - NEONFLEX-SIDE-24V-15W/M-12X20MM-IP67-2700K-5M - BL000058

CopieCopie
Be-Led - NEONFLEX-SIDE-24V-15W/M-12X20MM-IP67-2700K-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • largeur - 12 mm

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555444

Réf. Sonepar

08138255544

Réf. Fournisseur

BL000058

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

2700...2700 K

largeur:

12 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

hauteur/profondeur:

20 mm

Neonflex, flexible de 5 mètres, sécable tous les 50mm. Lumière uniforme et IP67, 24V