Be-Led - NEONFLEX-SIDE-24V-15W/M-12X20MM-IP67-3000K-5M - BL000059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 12 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555741
Réf. Sonepar
08138255574
Réf. Fournisseur
BL000059
Réf. Commerciale
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
12 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
hauteur/profondeur:
20 mm