Be-Led - OFFICELINE 120 OPALE PRISM-28W-3CCT-DALI PUSH DIM-ENCASTRE-NOIR - BL06272006

CopieCopie
Be-Led - OFFICELINE 120 OPALE PRISM-28W-3CCT-DALI PUSH DIM-ENCASTRE-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554416

Réf. Sonepar

08138255441

Réf. Fournisseur

BL06272006

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

1144 mm

Encastré micro prismatique OFFICELINE 120 noir 3CCT dimmable dali idéal pour les éclairages de bureau