Be-Led - OFFICELINE 150-34W-3CCT-PRISM-DALI-BLANC - BL06272041

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555871

Réf. Sonepar

08138255587

Réf. Fournisseur

BL06272041

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1410 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

Luminaire suspendu OFFICELINE blanc 3CCT idéal pour les éclairages de bureaux. Diffuseur opale micro-prismatique et alimentation Dali et Push Dim